Disque à tronçonner, exécution hautes performances EXTRA MINCE, acier 178 mm

Réf.: 563262 178

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  4.90 / Unité
  • De 25 Unité
    CHF  4.10 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
95 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Forme: Droit
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 90
  • Optimisé pour le matériau: Acier.

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Spécification A46S-BF
Forme 41
Forme Droit
⌀ disque 178 mm
Epaisseur de disque 1,6 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Pour épaisseurs de matériaux 7,7 mm - 8 mm
Angle d'attaque recommandé 90 degré
Optimisé pour le matériau Acier.
Machine motrice Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 8 500 min-1
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 563262 178
EAN / GTIN 4045197967527
Réf. fabricant 563262 178

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
à sec
 

Description

Exécution:

Nouvelle exécution hautes performances réalisée suivant une technologie ultra-moderne avec un net avantage de productivité et une excellente sensation de coupe. Performances de coupe accrues grâce aux faces latérales rugueuses auto-abrasives, excellente durée de vie, meilleur comportement d'attaque.
La faible épaisseur des disques permet un tronçonnage rapide, sans contrainte et un gain de temps important. Surfaces de coupe nettes, peu de bavures.
Type spécial pour l'acier, modèle hautes performances.

Spécification:

A46S-BF.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier