Disque abrasif mixte PREMIUM*** CUT AND GRIND 115 mm

Réf.: 563220 115

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  4.80 / Unité
  • De 25 Unité
    CHF  4.00 / Unité
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: coudé
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 90; 20-30

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Spécification A46Q-BFXA
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme coudé
⌀ disque 115 mm
Epaisseur de disque 2 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Pour épaisseurs de matériaux 6 mm - 10 mm
Angle d'attaque recommandé 90 degré; 20-30 degré
Optimisé pour le matériau INOX; Acier.
Machine motrice Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 13 300 min-1
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 563220 115
EAN / GTIN 9003170019132
Réf. fabricant 34042756

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disque abrasif mixte, fin avec structure multicouche pour une stabilité élevée, avec protection contre les coupes profondes au niveau du moyen.

Utilisation:

Pour le tronçonnage et le ponçage par enlèvement de matière léger sans changement d’outil.

Spécification:

A46Q-BFXA.