{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A30Q-BF | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Epaisseur de disque | 8 mm | |
⌀ disque | 178 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 20-30 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 8 500 min-1 | |
Type de produit | Disque d’ébarbage |
Référence article | 560500 178X8 | |
EAN / GTIN | 4045197157430 | |
Réf. fabricant | 560500 178X8 |