{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SILVER | |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Epaisseur de disque | 7 mm | |
⌀ disque | 125 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 20-30 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Type de produit | Disque d’ébarbage |
Référence article | 560453 125X7 | |
EAN / GTIN | 4054596443884 | |
Réf. fabricant | 7100141086 | |
Manufacturer | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |