{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
Spécification | A36R-BF | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | droit | |
Epaisseur de disque | 4,2 mm | |
⌀ disque | 178 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 12,6 mm - 21 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 20-30 degré; Rayon degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Type de produit | Disque d’ébarbage |
Référence article | 560446 178X4 | |
EAN / GTIN | 4064035079116 |