Disque d’ébarbage Cubitron™ 3 178X7 mm

Réf.: 560445 178X7
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque × largeur de disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: déportée
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 20-30

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain de céramique
Abréviation de l'abrasif Céramique
Spécification A36R-BF
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme déportée
Epaisseur de disque 7 mm
⌀ disque 178 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Angle d'attaque recommandé 20-30 degré
Optimisé pour le matériau INOX; Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 560445 178X7
EAN / GTIN 4064035078928

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
à sec
 

Description

Exécution:

Grain de précision Cubitron™ II amélioré avec une structure microcristalline optimisée pour un rendement supérieur, des performances accrues et une plus grande durabilité. Par rapport au Cubitron™ II, vitesse d’enlèvement de matière jusqu’à 14% plus élevée et enlèvement de matière 2× plus important.
Disque à ébarber avec grain céramique de précision Cubitron™ 3 pour l’INOX et l’acier. Très grande capacité d’abrasion et durée de vie maximale. Pression d’appui réduite pour un travail sans effort.

Utilisation:

Pour applications de meulage exigeantes, par ex. arasement des cordons de soudure. Convient pour une utilisation sur l’INOX, l’acier et les alliages aéronautiques.

Spécification:

A36R-BF