{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Epaisseur de disque | 7 mm | |
⌀ disque | 178 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 20-30 degré | |
Optimisé pour le matériau | Aluminium; Métaux non ferreux | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 8 500 min-1 | |
Type de produit | Disque d’ébarbage |
Référence article | 560405 178X7 | |
EAN / GTIN | 9003175760503 | |
Réf. fabricant | 576050 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disque d’ébarbage PREMIUM*** 178X7 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 9.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 7.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
100 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 8.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 6.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ alésage | 22,23 | 22,23 |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 | < 0,1 |
Vitesse de rotation max. | 8 500 | 8 500 |
Optimisé pour le matériau | Aluminium ;Métaux non ferreux | INOX ;Acier |
Epaisseur de disque | 7 | 7 |
Abréviation de l'abrasif | A | A |
Type de produit | Disque d’ébarbage | Disque d’ébarbage |