Disque d’ébarbage PREMIUM*** Focur 125X7 mm

Réf.: 560200 125X7

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  8.20 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  6.85 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque × largeur de disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 20-30
  • Optimisé pour le matériau: Fonte
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abréviation de l'abrasif ZA
    Spécification A24Q-BFX
    Epaisseur de disque 7 mm
    ⌀ disque 125 mm
    ⌀ alésage 22,23 mm
    Angle d'attaque recommandé 20-30 degré
    Optimisé pour le matériau Fonte
    Vitesse de rotation maximale 80 m/s
    Vitesse de rotation max. 12 200 min-1
    Type de produit Disque d’ébarbage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 560200 125X7
    EAN / GTIN 9003172337562
    Réf. fabricant 233756

    Tableau d’application

    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    Fonte GG(G)
     
    Plastique, PRFV
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Type spécial pour la fonte. Le zirconium de haute qualité et le carbure de silicium permettent une capacité d’abrasion maximale à des forces de maintien réduites, également pour la fonte vitrifiée.
    Spécification: ZA24N-BFX.

    • Le grain, le liant, les additifs renforçant l’effet d’abrasion et l’armature des disques d’ébarbage offrent des performances d’abrasion optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d’utilisation.
    • Types: Disques à ébarber (formes 27, 28, 29)
    • angle de meulage de 20 à 30°
    • Utilisation: sur meuleuses d’angle électriques et pneumatiques présentant une vitesse maximale de 80 m/s pour l’arasement de cordons de soudure et le polissage de surfaces et d’arêtes.