Disque d’ébarbage PREMIUM*** «2 en 1» 230X4 mm

Réf.: 560100 230X4

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  9.65 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  8.05 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque × largeur de disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 20-30
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Spécification A30Q-BFX
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Epaisseur de disque 4 mm
⌀ disque 230 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Angle d'attaque recommandé 20-30 degré
Optimisé pour le matériau INOX; Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 6 600 min-1
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 560100 230X4
EAN / GTIN 9003170054065
Réf. fabricant 5406

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Le grain, le liant, les additifs renforçant l’effet d’abrasion et l’armature des disques d’ébarbage offrent des performances d’abrasion optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d’utilisation.
  • Types: Disques à ébarber (formes 27, 28, 29)
  • angle de meulage de 20 à 30°
  • Utilisation: sur meuleuses d’angle électriques et pneumatiques présentant une vitesse maximale de 80 m/s pour l’arasement de cordons de soudure et le polissage de surfaces et d’arêtes.

Disque à ébarber agressif (degré de dureté réduit Q) pour une utilisation universelle sur l’INOX et l’acier avec durée de vie et capacité d’abrasion élevées.
Spécification: A30Q-BFX.