{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Corindon normal | |
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A30R-BF | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Epaisseur de disque | 7 mm | |
⌀ disque | 115 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 20-30 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 13 300 min-1 | |
Type de produit | Disque d’ébarbage |
Référence article | 560010 115X7 | |
EAN / GTIN | 4045197480736 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disque d’ébarbage Universel 115X7 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
64 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 4.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 3.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 5.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 4.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 | < 0,1 |
Angle d'attaque recommandé | 20-30 | 20-30 |
Vitesse de rotation maximale | 80 | 80 |
Optimisé pour le matériau | INOX ;Acier | INOX ;Acier |
⌀ disque | 115 | 115 |
Epaisseur de disque | 7 | 7 |
Type de produit | Disque d’ébarbage | Disque d’ébarbage |