Disque d'ébarbage CerRapid 230X7 mm

Réf.: 560005 230X7

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  20.35 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  16.95 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque × largeur de disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 20-30
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CerRapid
Abrasifs Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique
Spécification CER24Q-BF
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Epaisseur de disque 7 mm
⌀ disque 230 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Angle d'attaque recommandé 20-30 degré
Optimisé pour le matériau INOX; Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 6 600 min-1
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 560005 230X7
EAN / GTIN 4045197718662
Réf. fabricant 560005 230X7

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le grain céramique (CER) auto-affûtant et le système de liant spécial hautes performances offrent une capacité d'enlèvement nettement supérieure sans échauffement par rapport aux disques d'ébarbage traditionnels (A).
  • Productivité maximale grâce à un enlèvement de matière ultra-rapide.
  • Equilibre optimal entre, d'une part, un comportement de meulage très doux et un effort minimum et, d'autre part, une longévité maximale.
  • Le grain, le liant, les additifs renforçant l’effet d’abrasion et l’armature des disques d’ébarbage offrent des performances d’abrasion optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d’utilisation.
  • Types: Disques à ébarber (formes 27, 28, 29)
  • angle de meulage de 20 à 30°
  • Utilisation: sur meuleuses d’angle électriques et pneumatiques présentant une vitesse maximale de 80 m/s pour l’arasement de cordons de soudure et le polissage de surfaces et d’arêtes.

Spécification:

CER24Q-BF.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier