Pierre à dresser au diamant en étui en cuir D25

Réf.: 559100 D25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Abréviation de l'abrasif / grain µm Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abrasifs Diamant
    Abréviation de l'abrasif D
    Degré de finesse fin
    Longueur 115 mm
    Largeur 25 mm
    Hauteur 3 mm
    Emballage Etui en cuir
    Type de produit Pierres à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 559100 D25
    EAN / GTIN 2050001025418

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    Carbure (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Pierre
     
    Uni
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Revêtement au diamant uniforme, lié par une couche de nickel. Durée de vie quasi illimitée!

    Utilisation:

    Pour l’affûtage et le dressage d’outils pour l’usinage du métal et du bois. Conviennent pour l’acier, l’acier rapide et le carbure. Pour les outils petits ou pointus, utiliser la face non perforée.
    Ne conviennent pas pour le limage.
    Taille maniable; convient aux arêtes de coupe en carbure.
    Pour une abrasion fine des surfaces.

    Remarque(s):

    Ne pas utiliser à sec, mais avec de l’eau ou du pétrole.