Assortiment de 12 mini-pierres d'affûtage Degussit®

Réf.: 558940
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
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
Série Degussit®
Abrasifs Oxyde d'alumine céramique
Nombre de pierres d'affûtage 11
Type de produit Pierres d'affûtage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558940
EAN / GTIN 4045197407191
Réf. fabricant 900-41420-0

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Les outils DEGUSSIT sont obtenus à partir d'alumine pure dopée au chrome sans agglomérant. Cet ajout de chrome confère à la céramique une très grande dureté ainsi qu'une stabilité dimensionnelle exceptionnelle.

Utilisation:

Pour travaux de précision dans le domaine de la fabrication d'outils et de moules, la mécanique de précision, l'industrie optique et du verre, la fabrication de porcelaine, etc. Pour le chanfreinage, le rainurage et les modifications de forme.

Livraison:

Assortiment de mini-pierres d'affûtage Degussit® composé de 11 mini-pierres d'affûtage 55 8905 – 55 8925 et forme mi-ronde, ellipse, 1 support et 2 montures.