Pierre à affûter pour le carbure et la fonte, carbure de silicium(SiC) grossier / fin, Longueur×Largeur: 100X25mm

Réf.: 558825 100X25
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de finesse grossier / fin
Largeur 25 mm
Hauteur 15 mm
Longueur 100 mm
Type de produit Pierre à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558825 100X25
EAN / GTIN 4260496535202
Manufacturer Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 HEILIGENROTH, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Pierres d’affûtage combinées agglomérées à la céramique, degré de dureté O/P. Un côté grossier pour l’ébauche, un côté fin pour la finition.
Carbure de silicium dans un liant mi-dur. Face supérieure: SiC grain 280 / 320 (fin); face inférieure: SiC grain 100 (grossier).

Utilisation:

Pour l'ébavurage, le ponçage de finition d'inégalités, l'arrondissement d'arêtes.

Remarque(s):

Pierres à polir spéciales pour égalisation disponibles sur demande.