Pierre à affûter pour l’acier, corindon (A) grossier / fin 200X50 mm

Réf.: 558815 200X50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon
Grain 280 / 320; 100
Degré de finesse grossier / fin
Largeur 50 mm
Hauteur 25 mm
Longueur 200 mm
Type de produit Pierre à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558815 200X50
EAN / GTIN 4260496535233

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Pierres d’affûtage combinées agglomérées à la céramique, degré de dureté O/P. Un côté grossier pour l’ébauche, un côté fin pour la finition.
Corindon dans un liant mi-dur. Face supérieure: corindon normal (A) grain 100 (grossier); face inférieure: corindon supérieur grain 280 / 320 (fin).

Utilisation:

Pour l'ébavurage, le ponçage de finition d'inégalités, l'arrondissement d'arêtes.

Remarque(s):

Pierres à polir spéciales pour égalisation disponibles sur demande.