Pierre d'affûtage − Arkansas original (blanc), grain 8000 100X25 mm

Réf.: 558760 100X25

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  30.95 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  25.75 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abrasifs Quartzite de l'Arkansas
    Grain 8 000
    Degré de finesse Polissage
    Forme lame
    Largeur 25 mm
    Longueur 100 mm
    Couleur blanc
    Type de produit Pierres d'affûtage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 558760 100X25
    EAN / GTIN 4037073002194

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    Carbure (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Pierre naturelle (Arkansas original) provenant de quartzite au grain très fin; bords très résistants. Pour des surfaces polies et un affûtage précis. Grain 5000 (préponçage), grain 8000 (polissage).

    Utilisation:

    Pour l’ébavurage, l’affûtage, le polissage et le chanfreinage d’outils ou d’arêtes d’outils. Pour la finition d’alésages, de surfaces et d’arêtes lors de la fabrication de moules. Egalement pour l’amélioration des surfaces, l’ajustage et le polissage. A utiliser de préférence avec de l’huile, du pétrole ou de l’eau.

    Remarque(s):

    Un faible apport d'huile permet d'augmenter la durée de vie et la capacité d'abrasion.