Pierre d'affûtage − Arkansas original (blanc), grain 8000 100X10 mm

Réf.: 558720 100X10

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  25.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  21.35 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Quartzite de l'Arkansas
Grain 8 000
Degré de finesse Polissage
Forme carrée
Largeur 10 mm
Longueur 100 mm
Couleur blanc
Type de produit Pierres d'affûtage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558720 100X10
EAN / GTIN 4037073002163

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Pierre naturelle (Arkansas original) provenant de quartzite au grain très fin; bords très résistants. Pour des surfaces polies et un affûtage précis. Grain 5000 (préponçage), grain 8000 (polissage).

Utilisation:

Pour l’ébavurage, l’affûtage, le polissage et le chanfreinage d’outils ou d’arêtes d’outils. Pour la finition d’alésages, de surfaces et d’arêtes lors de la fabrication de moules. Egalement pour l’amélioration des surfaces, l’ajustage et le polissage. A utiliser de préférence avec de l’huile, du pétrole ou de l’eau.

Remarque(s):

Un faible apport d'huile permet d'augmenter la durée de vie et la capacité d'abrasion.