Pierre d'affûtage – corindon spécial 100X10M

Réf.: 558525 100X10M

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  7.20 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  6.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
76 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) degrée de granulométrie Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abréviation de l'abrasif A
    Grain 180
    Degré de finesse moyen
    Forme carrée
    Largeur 10 mm
    Longueur 100 mm
    Couleur rose
    Type de produit Pierres d'affûtage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 558525 100X10M
    EAN / GTIN 9003172581286
    Réf. fabricant 258128

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Utilisation:

    Pour l’ébavurage, l’affûtage, le polissage et le chanfreinage d’outils ou d’arêtes d’outils. Pour la finition d’alésages, de surfaces et d’arêtes lors de la fabrication de moules. Egalement pour l’amélioration des surfaces, l’ajustage et le polissage.
    Pour l’acier (trempé) et les alliages présentant une résistance à la traction élevée. La ténacité de la dureté de ce matériau confère une résistance des arêtes et une capacité de coupe élevée.

    Remarque(s):

    A utiliser de préférence avec de l’huile, du pétrole ou de l’eau.