Bande abrasive en nylon (A) SC-BS 100

Réf.: 558503 100
(CHF 30,79 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  23.40 / Unité
    (CHF 30,79 / 1 Metre)
  • De 8 Unité
    CHF  19.50 / Unité
    (CHF 25,66 / 1 Metre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série SC-BS
    Abréviation de l'abrasif A
    Comparaison grain 100
    Degré de finesse grossier
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    Largeur bande abrasive 40 mm
    Longueur bande abrasive 760 mm
    Référence fabricant SC-BS
    Exécution A coarse
    Couleur brun
    Type de produit Bandes abrasives en non-tissé(Vlies)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 558503 100
    EAN / GTIN 2050001743800

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    15
    Acier < 900 N/mm²
     
    10
    Acier < 1400 N/mm²
     
    10
    Acier < 55 HRC
     
    10
    Acier < 60 HRC
     
    10
    Acier < 67 HRC
     
    10
    INOX
     
    10
    Ti
     
    10
    Fonte GG(G)
     
    10
    CuZn
     
    10
    Plastique, PRFV
     
    10
    Bois
     
    10
    Peinture
     
    10
    Uni
     
    10
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Nylon synthétique avec grain abrasif dans un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée, fini uniforme, faible échauffement.
    Bande nylon souple pour une utilisation sur machines manuelles.

    Utilisation:

    Pour le ponçage de surfaces dégrossies ou brossées afin d’obtenir des résultats homogènes et reproductibles. Convient également pour l’élimination de pellicules oxydées, de salissures légères et de décolorations.