Bande abrasive en nylon (A) 280

Réf.: 558481 280
(CHF 12,50 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  6.50 / Unité
    (CHF 12,50 / 1 Metre)
  • De 10 Unité
    CHF  5.40 / Unité
    (CHF 10,38 / 1 Metre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 280
Degré de finesse très fin
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur bande abrasive 20 mm
Longueur bande abrasive 520 mm
Exécution A very fine
Couleur bleu
Type de produit Bandes abrasives en non-tissé(Vlies)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558481 280
EAN / GTIN 4045197719294
Réf. fabricant 558481 280

Tableau d’application

Alu Mg
 
15
Acier < 900 N/mm²
 
10
Acier < 1400 N/mm²
 
10
Acier < 55 HRC
 
10
Acier < 60 HRC
 
10
Acier < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plastique, PRFV
 
10
Bois
 
10
Peinture
 
10
Uni
 
10
à sec
 

Description

Exécution:

Nylon synthétique avec grain abrasif dans un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée, fini uniforme, faible échauffement.

Utilisation:

Pour le ponçage de surfaces dégrossies ou brossées afin d’obtenir des résultats homogènes et reproductibles. Convient également pour l’élimination de pellicules oxydées, de salissures légères et de décolorations.