Bande abrasive nylon (A) DF-BL, 13×305 mm, Comparaison grain: 100

Réf.: 558476 100
(CHF 8,52 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  2.60 / Unité
    (CHF 8,52 / 1 Metre)
  • De 25 Unité
    CHF  2.15 / Unité
    (CHF 7,05 / 1 Metre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DF-BL
Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 100
Degré de finesse grossière
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur bande abrasive 13 mm
Longueur bande abrasive 305 mm
Exécution A coarse
Couleur brun
Type de produit Bandes abrasives en non-tissé(Vlies)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558476 100
EAN / GTIN 4046719327676
Réf. fabricant 7000067929

Tableau d’application

Alu Mg
 
20
Acier < 900 N/mm²
 
20
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
20
Acier < 60 HRC
 
20
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
Fonte GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Plastique, PRFV
 
20
Bois
 
20
Peinture
 
20
Uni
 
20
à sec
 

Description

Exécution:

Bande sans fin toile abrasive nylon solide et flexible avec stabilité élevée des arêtes.
Bande nylon souple pour une utilisation sur machines manuelles.
Nylon synthétique avec grain abrasif dans un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée, fini uniforme, faible échauffement.

Utilisation:

Pour l'ébavurage, le matage et la finition. Le support de tissu à faible étirement convient particulièrement pour les fortes sollicitations sur les ponceuses pneumatiques.