Bande abrasive (A) 237AA Trizact™ 120

Réf.: 558475 120
(CHF 28,40 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  56.80 / Unité
    (CHF 28,40 / 1 Metre)
  • De 10 Unité
    CHF  47.35 / Unité
    (CHF 23,68 / 1 Metre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série 237AA
    Abréviation de l'abrasif A
    Grain 120
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    Largeur bande abrasive 150 mm
    Longueur bande abrasive 2 000 mm
    Référence fabricant 237AA Trizact™
    Désignation des grains 3M A160
    Type de produit Bande abrasive

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 558475 120
    EAN / GTIN 2050001694133

    Tableau d’application

    Acier < 900 N/mm²
     
    32
    Acier < 1400 N/mm²
     
    20
    Acier < 55 HRC
     
    32
    Acier < 60 HRC
     
    25
    Acier < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    Fonte GG(G)
     
    30
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Les particules abrasives de forme pyramidale (A) se basent sur une structure tridimensionnelle précise composée de minuscules particules minérales d’oxyde d’aluminium. Lors du ponçage, de nouvelles couches de particules abrasives sont libérées en continu, jusqu’au support en tissu (tissu X).

    Utilisation:

    Pour la finition et la rectification de peinture. Pour des résultats de ponçage de finition parfaitement homogènes sur tous les aciers, les aciers au chrome-nickel ainsi que les alliages de cobalt, nickel et titane.

    Remarque(s):

    Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir code art. 56 8526 et suiv.