Bande abrasive (A) 237AA Trizact™ 280

Réf.: 558465 280
(CHF 10,67 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  8.70 / Unité
    (CHF 10,67 / 1 Metre)
  • De 30 Unité
    CHF  7.25 / Unité
    (CHF 8,90 / 1 Metre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 237AA
Abréviation de l'abrasif A
Grain 280
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur bande abrasive 40 mm
Longueur bande abrasive 815 mm
Référence fabricant 237AA Trizact™
Désignation des grains 3M A65
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558465 280
EAN / GTIN 4046719000197
Réf. fabricant 7000060083

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
32
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
32
Acier < 60 HRC
 
25
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
30
à sec
 

Description

Exécution:

Les particules abrasives de forme pyramidale (A) se basent sur une structure tridimensionnelle précise composée de minuscules particules minérales d’oxyde d’aluminium. Lors du ponçage, de nouvelles couches de particules abrasives sont libérées en continu, jusqu’au support en tissu (tissu X).

Utilisation:

Pour la finition et la rectification de peinture. Pour des résultats de ponçage de finition parfaitement homogènes sur tous les aciers, les aciers au chrome-nickel ainsi que les alliages de cobalt, nickel et titane.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir code art. 56 8526 et suiv.