Bande abrasive Cubitron™II 984F 36

Réf.: 558458 36
(CHF 31,15 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  62.30 / Unité
    (CHF 31,15 / 1 Metre)
  • De 10 Unité
    CHF  51.90 / Unité
    (CHF 25,95 / 1 Metre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Cubitron™II 984F
    Abréviation de l'abrasif Céramique
    Grain 36
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    Largeur bande abrasive 150 mm
    Longueur bande abrasive 2 000 mm
    Type de produit Bande abrasive

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 558458 36
    EAN / GTIN 4046719381203
    Réf. fabricant 7000060751

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    35
    Acier < 900 N/mm²
     
    32
    Acier < 1400 N/mm²
     
    20
    Acier < 55 HRC
     
    32
    Acier < 60 HRC
     
    25
    Acier < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Fonte GG(G)
     
    30
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Bande abrasive Cubitron™ II 984F avec grain de céramique pur de forme précise sur un support polyester YF solide. Bande abrasive hautes performances pour préponçage sur des machines fixes. Sans échauffement grâce à l'adjuvant de polissage.
    Tissu YF (robuste) pour ponceuses fixes avec pressions de travail élevées.

    Utilisation:

    Pour le traitement de tous les aciers, conviennent particulièrement pour les matériaux difficilement usinables, tels que l’acier inoxydable, les alliages de nickel, le chrome, le titane, l’aluminium.

    Remarque(s):

    Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir 568526 et suiv.