Bande abrasive zirconium (ZA) GRIT R 36

Réf.: 558455 36
(CHF 9,38 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abrasifs Zirconium (ZA)
    Abréviation de l'abrasif ZA
    Grain 36
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    Largeur bande abrasive 75 mm
    Longueur bande abrasive 2 250 mm
    Type de produit Bande abrasive

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 558455 36
    EAN / GTIN 4014586278681
    Réf. fabricant 69903020000

    Tableau d’application

    Acier < 900 N/mm²
     
    32
    Acier < 1400 N/mm²
     
    20
    Acier < 55 HRC
     
    32
    Acier < 60 HRC
     
    25
    Acier < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    Fonte GG(G)
     
    30
    Bois
     
    23
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Bande abrasive de très haute qualité, tissu polyester ultra lourd avec liant à base de résine entièrement synthétique, zirconium (ZA) avec liant superficiel à effet abrasif (polissage sans échauffement).

    Utilisation:

    Pour ponceuses à bande GRIT série GX, GIS, GI.