Bande abrasive Cubitron™II 947A 60

Réf.: 558436 60
(CHF 9,10 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
140 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Cubitron™II 947A
    Abréviation de l'abrasif Céramique
    Grain 60
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    Largeur bande abrasive 30 mm
    Longueur bande abrasive 533 mm
    Type de produit Bande abrasive

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 558436 60
    EAN / GTIN 4054596027732

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    35
    Acier < 900 N/mm²
     
    32
    Acier < 1400 N/mm²
     
    20
    Acier < 55 HRC
     
    32
    Acier < 60 HRC
     
    25
    Acier < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    Fonte GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Bande abrasive Cubitron™ II 947A avec grain céramique de forme précise et oxyde d'aluminium sur un support en tissu X léger. Bande abrasive souple pour travaux de ponçage exigeants sur des machines manuelles et des machines à bandes longues. Sans échauffement grâce à l'adjuvant de polissage.
    Tissu X (souple) pour machines manuelles et à bandes longues.

    Utilisation:

    Pour le traitement de tous les aciers, conviennent particulièrement pour les matériaux difficilement usinables, tels que l’acier inoxydable, les alliages de nickel, le chrome, le titane, l’aluminium.

    Remarque(s):

    Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir code art. 56 8526 et suiv.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier