Bande abrasive grain céramique XK870X 40

Réf.: 558409 40
(CHF 7,18 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  14.35 / Unité
    (CHF 7,18 / 1 Metre)
  • De 10 Unité
    CHF  11.95 / Unité
    (CHF 5,98 / 1 Metre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série XK870X
    Abrasifs Grain de céramique
    Abréviation de l'abrasif Céramique
    Grain 40
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    Largeur bande abrasive 50 mm
    Longueur bande abrasive 2 000 mm
    Type de produit Bande abrasive

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 558409 40
    EAN / GTIN 4018875348017
    Réf. fabricant 734801

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    35
    Acier < 900 N/mm²
     
    32
    Acier < 1400 N/mm²
     
    20
    Acier < 55 HRC
     
    32
    Acier < 60 HRC
     
    25
    Acier < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    Fonte GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Bande abrasive XK870 avec grain céramique (CER) auto-affûtant pour une capacité de coupe et une durée de vie très élevées. La couche supplémentaire auto-lubrifiante (TOP Size) assure un travail sans échauffement et augmente la capacité d'enlèvement de matière.
    Tissu X (robuste) pour travaux de ponçage sur des machines stationnaires avec une pression d’appui élevée.

    Utilisation:

    Pour le traitement de tous les aciers, conviennent particulièrement pour les matériaux difficilement usinables, tels que l'acier inoxydable, les alliages de nickel, le chrome, le titane, l'aluminium.

    Remarque(s):

    Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir 568526 et suiv.