Bande abrasive Corindon spécial (A) K150

Réf.: 558014 K150
Fixer le prix 5 Unité (CHF 7,02 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon supérieur
Abréviation de l'abrasif A
Grain 150
Liant résine synth.
Largeur bande abrasive 75 mm
Longueur bande abrasive 457 mm
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558014 K150
EAN / GTIN 4058546408350

Description

Exécution:

Bandes abrasives pour le bois, le métal, la peinture, le vernis et le plâtre.
Type de grain: Corindon spécial, semi-ouvert.
Liant de résine synthétique sur un substrat spécial.
Longueur de bande 75× 457 mm.

Unité d’emballage de 5 pièces.