Bande abrasive Corindon normal (A) KK711T 40

Réf.: 558012 40
(CHF 2,79 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.45 / Unité
    (CHF 2,79 / 1 Metre)
  • De 20 Unité
    CHF  1.20 / Unité
    (CHF 2,31 / 1 Metre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série KK711T
    Abrasifs Corindon normal (A)
    Abréviation de l'abrasif A
    Grain 40
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    Largeur bande abrasive 20 mm
    Longueur bande abrasive 520 mm
    Type de produit Bande abrasive

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 558012 40
    EAN / GTIN 4018875026151
    Réf. fabricant 702615

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    35
    Acier < 900 N/mm²
     
    32
    Acier < 1400 N/mm²
     
    20
    Acier < 55 HRC
     
    32
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    Fonte GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Plastique, PRFV
     
    10
    Bois
     
    23
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Bande abrasive universelle recouverte de corindon normal (A). Le support est adapté de manière optimale au grain et au type de bande abrasive.
    Grain 40 - tissu X (robuste). Grain 60 à 180 - tissu T (robuste-souple) avec flexion spéciale. Idéal pour une utilisation sur des ponceuses à main.

    Utilisation:

    Utilisation universelle sur tous les matériaux courants: acier, métaux non ferreux, fonte, alliages d’aluminium, bois.

    Remarque(s):

    Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir 568526 et suiv.