Bande abrasive Corindon normal (A) KK711, 10×330 mm, Grain: 40

Réf.: 558011 40
(CHF 3,79 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.25 / Unité
    (CHF 3,79 / 1 Metre)
  • De 100 Unité
    CHF  1.05 / Unité
    (CHF 3,18 / 1 Metre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
200 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KK711T
Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 40
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur bande abrasive 10 mm
Longueur bande abrasive 330 mm
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558011 40
EAN / GTIN 4018875397527
Réf. fabricant 739752

Tableau d’application

Alu Mg
 
35
Acier < 900 N/mm²
 
32
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plastique, PRFV
 
10
Bois
 
23
à sec
 

Description

Exécution:

Bande abrasive universelle recouverte de corindon normal (A). Le support est adapté de manière optimale au grain et au type de bande abrasive.
Grain 40 - tissu X (robuste). Grain 60 à 180 - tissu T (robuste-souple) avec flexion spéciale. Idéal pour une utilisation sur des ponceuses à main.

Utilisation:

Utilisation universelle sur tous les matériaux courants: acier, métaux non ferreux, fonte, alliages d’aluminium, bois.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir 568526 et suiv.