Bande abrasive Corindon normal (A) KK711T, 8×300 mm, Grain: 320

Réf.: 558007 320
(CHF 3,17 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KK711T
Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 320
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur bande abrasive 8 mm
Longueur bande abrasive 300 mm
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558007 320
EAN / GTIN 4018875753545
Réf. fabricant 775354

Tableau d’application

Alu Mg
 
35
Acier < 900 N/mm²
 
32
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plastique, PRFV
 
10
Bois
 
23
à sec
 

Description

Exécution:

Bande abrasive universelle recouverte de corindon normal (A). Le support est adapté de manière optimale au grain et au type de bande abrasive.
Grain 40 - tissu X (robuste). Grain 60 à 180 - tissu T (robuste-souple) avec flexion spéciale. Idéal pour une utilisation sur des ponceuses à main.

Utilisation:

Utilisation universelle sur tous les matériaux courants: acier, métaux non ferreux, fonte, alliages d’aluminium, bois.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir 568526 et suiv.