Rouleau en tissu abrasif (A) brun KK 114 F 320

Réf.: 557850 320
(CHF 2,96 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KK114F
Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 320
Degré de finesse très fin
Largeur rouleau de rechange 115 mm
Longueur rouleau de rechange 50 m
Type de produit Toiles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 557850 320
EAN / GTIN 4018875206201
Réf. fabricant 720620

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Support en coton épais avec un grain abrasif en corindon normal (A) avec liant à base de résine synthétique, régulièrement réparti. Excellente adhérence, efficacité d'abrasion élevée et longue durée de vie.
Type VSM KK 114 F: tissu brun, pour exigences très élevées. Cette qualité est particulièrement souple, résiste à l’huile et au pétrole et peut être arrachée dans le sens de la longueur ou de la largeur, sans franges.
Emballage sans lame d'arrachage intégrée.

Utilisation:

Pour le ponçage manuel du métal, mais également pour tous les autres matériaux.
Convient également sur ponceuses vibrantes.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Rouleau en tissu abrasif (A) brun KK 114 F 320

Rouleau en tissu abrasif (A) brun KK 114 F 320

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  148.00
(CHF 2,96 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  104.00
(CHF 2,08 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Degré de finesse très fin Très fin
Grain 320 320
Abrasifs Corindon normal (A) Corindon
Abréviation de l'abrasif A A
Largeur rouleau de rechange 115 mm 115 mm
Longueur rouleau de rechange 50 m 50 m
Type de produit Toiles abrasives Toiles abrasives