Rouleau en tissu abrasif (A) brun KK 114 F 400

Réf.: 557730 400
(CHF 1,08 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KK114F
Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 400
Degré de finesse très fin
Largeur rouleau de rechange 40 mm
Longueur rouleau de rechange 25 m
Type de produit Toiles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 557730 400
EAN / GTIN 4018875242797
Réf. fabricant 724279

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Support en coton épais avec un grain abrasif en corindon normal (A) avec liant à base de résine synthétique, régulièrement réparti. Excellente adhérence, efficacité d'abrasion élevée et longue durée de vie.
Type VSM KK 114 F: tissu brun, pour exigences très élevées. Cette qualité est particulièrement souple, résiste à l’huile et au pétrole et peut être arrachée dans le sens de la longueur ou de la largeur, sans franges.
Emballage à lame d'arrachage intégrée.

Utilisation:

Pour le ponçage manuel du métal, mais également pour tous les autres matériaux.