Rouleau en tissu abrasif (A) brun KK 114 F 80

Réf.: 557700 80
(CHF 1,08 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série KK114F
    Abrasifs Corindon normal (A)
    Abréviation de l'abrasif A
    Grain 80
    Degré de finesse grossier
    Largeur rouleau de rechange 40 mm
    Longueur rouleau de rechange 50 m
    Type de produit Toiles abrasives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 557700 80
    EAN / GTIN 4018875266601
    Réf. fabricant 726660

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    Peinture
     
    Uni
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Support en coton épais avec un grain abrasif en corindon normal (A) avec liant à base de résine synthétique, régulièrement réparti. Excellente adhérence, efficacité d'abrasion élevée et longue durée de vie.
    Type VSM KK 114 F: tissu brun, pour exigences très élevées. Cette qualité est particulièrement souple, résiste à l’huile et au pétrole et peut être arrachée dans le sens de la longueur ou de la largeur, sans franges.
    Emballage à lame d'arrachage intégrée.

    Utilisation:

    Pour le ponçage manuel du métal, mais également pour tous les autres matériaux.