Jeu de 10 feuilles abrasives 10 perforations 240

Réf.: 557620 240
Fixer le prix 10 Unité (CHF 75,00 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grain 240
Degré de finesse fin
Largeur 115 mm
Longueur 107 mm
Nombre de trous d'aspiration 10
Nombre de feuilles abrasives 10
Type de produit Papier abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 557620 240
EAN / GTIN 4058546476335
Réf. fabricant 4932430818

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Papier E stable en corindon. Très grande résistance au déchirement.
Dos auto-aggripant pour un changement rapide des feuilles.

Utilisation:

Ponçage du métal et du bois dur.
Système de perforation spécial pour ponceuse vibrante 077326 SPS140.