Jeu de 50 feuilles abrasives 8 perforations 240

Réf.: 557576 240
Fixer le prix 50 Unité (CHF 40,06 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grain 240
Degré de finesse fin
Largeur 93 mm
Longueur 185 mm
Type de produit Papier abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 557576 240
EAN / GTIN 4002748356438
Réf. fabricant 135643

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Papier B ou C souple à base de latex avec du corindon (542B7 / 542C7). Dos auto-aggripant pour un changement rapide des feuilles et une résistance au déchirement supérieure.

Avantage(s):

Ponçage du bois et de la peinture
  • Excellente adhérence − longue durée de vie, pas d’endommagement de la surface par une fragmentation précoce du grain.
  • Des additifs anti-poussière empêchent l’adhésion de poussière de polissage.
  • Grain corindon de haute qualité pour une capacité d’abrasion maximale jusqu’à la fin.

Utilisation:

Ponçage d’apprêts, de mastics et de peintures de finition; ébavurage et lissage de composants en plastique; travail général du bois.