Jeu de blocs de ponçage, 24 pièces Dur, 100×68×26 mm, Grain: 100

Réf.: 557540 100
Copier
Fixer le prix 24 Unité (CHF 0,83 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
105 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 100
Degré de finesse fin
Largeur 68 mm
Hauteur 26 mm
Longueur 100 mm
Nombre de surfaces revêtues 4
Nombre de blocs, tampons 24
Type de produit Eponge à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 557540 100
Copier
EAN / GTIN 4046719251728
Copier
Réf. fabricant 7000008955
Copier
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Alu Mg
convient pour / [m/min]
 
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
 
Acier < 1400 N/mm²
convient pour / [m/min]
 
Acier < 55 HRC
convient pour / [m/min]
 
Acier < 60 HRC
convient pour / [m/min]
 
Acier < 67 HRC
convient pour / [m/min]
 
INOX
convient pour / [m/min]
 
Ti
convient pour / [m/min]
 
Fonte GG(G)
convient pour / [m/min]
 
CuZn
convient pour / [m/min]
 
Plastique, PRFV
convient pour / [m/min]
 
Bois
convient pour / [m/min]
 
Pierre
convient pour / [m/min]
 
Peinture
convient pour / [m/min]
 
Uni
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 
à sec
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Bloc de ponçage dur avec résistance accrue des arêtes. Revêtement corindon (A) sur 4 côtés.

Avantage(s):

  • Elastique, pas de formation de plis.
  • Tous les blocs également adaptés pour le ponçage avec arrosage.
  • Faible tendance à l'encrassement, lavables.

Utilisation:

Pour l'ébavurage et le ponçage de surfaces sur le bois, le métal et les peintures.

Téléchargements et documents

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier