Jeu de blocs à poncer, 24 pièces extra doux 180

Réf.: 557480 180
Fixer le prix 24 Unité (CHF 0,95 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 180
Degré de finesse super fine
Largeur 98 mm
Hauteur 13 mm
Longueur 120 mm
Nombre de surfaces revêtues 2
Nombre de blocs, tampons 24
Type de produit Eponge à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 557480 180
EAN / GTIN 4062406155995
Réf. fabricant 557480 180

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Bloc à poncer avec couche intermédiaire extra douce. Parfaitement adapté à tous les profils. Revêtement sur 2 côtés.
Corindon (A) avec revêtement céramique pour une plus longue durée de vie.
Pénétration réduite de corps étrangers dans la surface de la pièce grâce au liant exempt de solvant.

Avantage(s):

  • Elastique, pas de formation de plis.
  • Tous les blocs également adaptés pour le ponçage avec arrosage.
  • Faible tendance à l'encrassement, lavables.

Utilisation:

Pour le ponçage de finition de surfaces inégales et profilées sans modifier la géométrie. Ponçage de métaux, bois et plastiques avant l'application de peinture, ponçage intermédiaire de peintures.