Jeu de blocs de ponçage, 24 pièces Dur 180

Réf.: 557470 180
Fixer le prix 24 Unité (CHF 0,98 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 180
Degré de finesse super fine
Largeur 68 mm
Hauteur 26 mm
Longueur 100 mm
Nombre de surfaces revêtues 4
Nombre de blocs, tampons 24
Type de produit Eponge à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 557470 180
EAN / GTIN 4062406155964
Réf. fabricant 557470 180

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Bloc de ponçage dur avec résistance accrue des arêtes. Revêtement corindon (A) sur 4 côtés.
Revêtement céramique pour une plus longue durée de vie.
Pénétration réduite de corps étrangers dans la surface de la pièce grâce au liant exempt de solvant.

Avantage(s):

  • Elastique, pas de formation de plis.
  • Tous les blocs également adaptés pour le ponçage avec arrosage.
  • Faible tendance à l'encrassement, lavables.

Utilisation:

Pour l'ébavurage et le ponçage de surfaces sur le bois, le métal et les peintures.