Rouleau de Soft Pad Doux 1500

Réf.: 557460 1500
Fixer le prix 200 Unité (CHF 0,47 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abrasifs Corindon normal (A)
    Abréviation de l'abrasif A
    Grain 1 500
    Degré de finesse micro-fine
    Largeur 100 mm
    Hauteur 3 mm
    Longueur 120 mm
    Nombre de surfaces revêtues 1
    Nombre de blocs, tampons 200
    Type de produit Eponge à poncer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 557460 1500
    EAN / GTIN 4062406155926
    Réf. fabricant 557460 1500

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    Pierre
     
    Peinture
     
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Rouleau de Soft-Pad revêtu d'un côté de corindon normal (A). Revêtement céramique pour une plus longue durée de vie. Rangement dans une boîte distributrice pratique avec fente pour une identification rapide du niveau de remplissage.

    Avantage(s):

    Substrat en mousse pure. Pour une flexibilité maximale et évitant tout fragmentation du grain. Pénétration réduite de corps étrangers dans la surface de la pièce grâce au liant exempt de solvant. 200 tampons perforés de 100×120×3 mm.

    Utilisation:

    Ponçage de finition de contours, d'arêtes et dans des endroits difficiles d'accès, p. ex préparation avant la peinture, nettoyage. Ponçage à sec et avec arrosage.