Tampons en nylon, jeu de 25 pièces Durable Flex 280

Réf.: 556145 280
Fixer le prix 25 Unité (CHF 59,62 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Structure du nylon Prix unitaire TTC
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Comparaison grain 280 - 360
    Degré de finesse moyen fin
    Structure du nylon 280
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    Largeur 114 mm
    Longueur 228 mm
    Exécution A Very Fine
    Désignation 3M DF
    Couleur rouge
    Type de produit Feuille nylon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 556145 280
    EAN / GTIN 8410001134413
    Réf. fabricant 64659

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    Pierre
     
    Peinture
     
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Nylon synthétique avec grains abrasifs insérés dans un liant à base de résine synthétique.
    Nylon hautes performances flexible avec répartition du grain extrêmement dense jusque dans la profondeur de la fibre. La structure spéciale du nylon permet un enlèvement de matière plus agressif, une durée de vie maximale sans encrassement et un résultat de ponçage encore plus homogène. L'excellente flexibilité facilite l'utilisation dans des endroits difficiles d'accès.

    Avantage(s):

    • S'adapte à la forme de la pièce.
    • La structure ouverte empêche l'encrassement et réduit l'échauffement.
    • Finition uniforme reproductible.
    • Utilisation à sec et dans des conditions humides.
    • Sans éléments susceptibles de se corroder.

    Utilisation:

    Pour le nettoyage et la finition manuels, idéal pour remplacer les produits en paille de fer.
    Moyen / fin moyen: utilisation universelle pour éliminer les pellicules oxydées, les salissures légères, les décolorations; pour le ponçage de surfaces dégrossies ou brossées ou le dégraissage et le nettoyage avant la mise en peinture.

    Livraison:

    Jeu de 25 tampons.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange