Tampons en nylon, jeu de 10 pièces flexible 280

Réf.: 556143 280
Fixer le prix 10 Unité (CHF 1,48 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Structure du nylon Prix unitaire TTC
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Comparaison grain 280 - 360
    Degré de finesse moyen fin
    Structure du nylon 280
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    Largeur 100 mm
    Longueur 200 mm
    Exécution A Very Fine
    Couleur rouge
    Nombre de tampons 10
    Type de produit Feuille nylon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 556143 280
    EAN / GTIN 4062406301057
    Réf. fabricant 556143 280

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    Pierre
     
    Peinture
     
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Nylon synthétique avec grain abrasif insérés dans un liant à base de résine synthétique.
    Tampons en nylon souple et agressif.

    Avantage(s):

    • S’adapte à la forme de la pièce.
    • La structure ouverte empêche l’encrassement et réduit l’échauffement.
    • Finition uniforme reproductible.
    • Utilisation à sec et dans des conditions humides.
    • Sans éléments susceptibles de se corroder.

    Utilisation:

    Pour le nettoyage et la finition manuels, idéal pour remplacer les produits en paille de fer.
    Moyen / fin moyen: utilisation universelle pour éliminer les pellicules oxydées, les salissures légères, les décolorations; pour le ponçage de surfaces dégrossies ou brossées ou le dégraissage et le nettoyage avant la mise en peinture.

    Livraison:

    Jeu de 10 tampons.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange