Rouleau nylon 1000

Réf.: 556110 1000
(CHF 5,08 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
64 article(s) en stock
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Comparaison grain 600 - 1 000
Degré de finesse très fin
Structure du nylon 1 000
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur rouleau 100 mm
Longueur rouleau 10 m
Exécution S Ultra Fine
Couleur gris
Type de produit Rouleau nylon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 556110 1000
EAN / GTIN 4045197525888
Réf. fabricant 556110 1000

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Nylon synthétique avec grain abrasif insérés dans un liant à base de résine synthétique.

Avantage(s):

  • S’adapte à la forme de la pièce.
  • La structure ouverte empêche l’encrassement et réduit l’échauffement.
  • Finition uniforme reproductible.
  • Utilisation à sec et dans des conditions humides.
  • Sans éléments susceptibles de se corroder.

Utilisation:

Avec bloc 556020 ou utilisable sur ponceuses vibrantes.
Fin / très fin: pour le nettoyage de surfaces sensibles, pour l’élimination de rayures légères sur des métaux. Egalement pour polissages fins / très fins sur les aciers et les métaux non ferreux.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Rouleau nylon  1000

Rouleau nylon 1000

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
64 article(s) en stock
CHF  50.80
(CHF 5,08 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF  47.95
(CHF 4,80 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 < 0,1
Couleur gris gris
Comparaison grain 600 ;1 000 600 ;1 000
Largeur rouleau 100 100
Longueur rouleau 10 10
Structure du nylon 1 000 1 000
Type de produit Rouleau nylon Rouleau nylon

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop