Rouleau nylon 100

Réf.: 556087 100
(CHF 8,06 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Structure du nylon Prix unitaire TTC
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Comparaison grain 180 - 220
Degré de finesse grossier
Structure du nylon 100
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur rouleau 115 mm
Longueur rouleau 10 m
Exécution A Medium
Couleur rouge
Type de produit Rouleau nylon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 556087 100
EAN / GTIN 4062406300869
Réf. fabricant 556087 100

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Nylon synthétique avec grain abrasif insérés dans un liant à base de résine synthétique.
Nylon hautes performances avec répartition du grain extrêmement dense jusque dans la profondeur de la fibre. La structure spéciale du nylon permet un enlèvement de matière agressif, une durée de vie maximale sans encrassement et un résultat de ponçage encore plus homogène.

Avantage(s):

  • S’adapte à la forme de la pièce.
  • La structure ouverte empêche l’encrassement et réduit l’échauffement.
  • Finition uniforme reproductible.
  • Utilisation à sec et dans des conditions humides.
  • Sans éléments susceptibles de se corroder.

Utilisation:

Avec bloc 556020 ou utilisable sur ponceuses vibrantes.
Grossier et agressif: élimine la rouille, les pellicules oxydées et les saletés en surface. Pour le lissage et le polissage de vieilles peintures, vernis, plastiques, pièces en caoutchouc (p. ex. avant le collage).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier