Disque à lamelles 180

Réf.: 555915 180

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  4.40 / Unité
  • De 20 Unité
    CHF  3.65 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix unitaire TTC
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Comparaison grain 180
Degré de finesse Moyen
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Couleur Rouge
Vitesse de rotation recommandée 10 000 min-1
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Type de produit Disque à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 555915 180
EAN / GTIN 4067263290544
Réf. fabricant 555915 180

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Nylon en étoile avec filetage. Type de nylon robuste et résistant au déchirement, pas d’effilochage au niveau des arêtes. 3 couches.

Utilisation:

Pour le nettoyage, l’ébavurage et la finition d’endroits difficiles d’accès, tels que alésages, filetages intérieurs, tubes et évidements. Utiliser avec une queue de serrage 555920.