Jeu de 3 disques en non-tissé (A), pour satinage moyen fin 150 mm

Réf.: 555765 150
Fixer le prix 3 Unité (CHF 20,80 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ bague (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ bague 150 mm
Largeur bague 25 mm
⌀ alésage 20 mm
⌀ bague de réduction 14 mm; 16 mm
Type de produit Disque en non-tissé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 555765 150
EAN / GTIN 4013349627889
Réf. fabricant L065681651

Description

Exécution:

Les disques en non-tissé Unipol® sont enroulés autour d'un noyau métallique; chaque jeu contient trois disques.

Utilisation:

Non-tissé moyen-fin (correspond au grain 180), pour le ponçage de surfaces rectifiées ou brossées ainsi que pour le satinage (profondeur de rugosité Rt env. 3 µm).
Les disques en non-tissé peuvent être fixés en nombre et largeur quelconques.

Remarque(s):

Broches de serrage pour disques en non-tissé, voir 555785.