Assortiment de polissage, 6 pièces, avec pâtes et filetage M14 Unipol®, ⌀ bague: 100mm

Réf.: 555755 100
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ bague (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ bague 100 mm
Type de produit Meules en tissu

Numéros d’identification et classifications

Référence article 555755 100
EAN / GTIN 4060246003254
Réf. fabricant 8603600006

Description

Exécution:

Assortiment de polissage ⌀ 100 mm avec 1 disque en sisal et 2 disques de polissage de chaque nécessaires pour les trois étapes: prépolissage, lissage et polissage brillant (finition brillante). Trois pâtes à polir correspondantes (réf. BROWN, WHITE et BLUE). Avec instructions de polissage.
Livraison avec filetage M14 (pour un montage aisé sur les meuleuses d’angle réglables et les appareils sans fil).

Utilisation:

Convient pour tous les métaux (INOX, acier, aluminium, laiton).