{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ bague | 250 mm | |
Largeur bague | 18 mm | |
⌀ alésage | 40 mm | |
⌀ bague de réduction | 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm | |
⌀ bague de réduction | 1 pouce; 1/2 pouce | |
Type de produit | Meules en tissu |
Référence article | 555747 250 | |
EAN / GTIN | 4062406300937 | |
Réf. fabricant | 555747 250 |