Jeu de 3 disques en tissu de polissage très fin pour la finition brillante, ⌀ bague: 100mm

Réf.: 555735 100
Fixer le prix 3 Unité (CHF 8,62 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ bague (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ bague 100 mm
Largeur bague 14 mm
⌀ alésage 20 mm
⌀ bague de réduction 10 mm; 14 mm; 16 mm
Type de produit Meules en tissu

Numéros d’identification et classifications

Référence article 555735 100
EAN / GTIN 4013349630346
Réf. fabricant L415681350
Manufacturer OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Description

Exécution:

Les disques plissés en tissu sont enroulés autour d’un noyau métallique (fixation); chaque jeu contient trois disques.
Structure du tissu très fine, utilisation économique des pâtes à polir, longue durée de vie − pas d'effilochage.
Unipol® Disque en tissu enroulé autour d'un noyau métallique (fixation).

Utilisation:

Les disques plissés peuvent être fixés en nombre et largeur quelconques. Pour utilisation avec des pâtes à polir. Pour le prépolissage au polissage brillant de métaux (vitesse env. 25 − 30 m/s).
Tissu de polissage très fin pour la finition brillante de tous les métaux et les plastiques.

Remarque(s):

Broches de serrage pour disques en coton-sisal, voir 555785.