Roue abrasive à lamelles (A), ⌀ 165×30 mm, Grain: 180

Réf.: 555145 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 180
⌀ disque 165 mm
Epaisseur de disque 30 mm
⌀ alésage 54 mm
Vitesse de rotation max. 5 200 min-1
Type de produit Roue abrasive à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 555145 180
EAN / GTIN 4045197525697
Réf. fabricant 555145 180

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Roues abrasives à lamelles avec tissu corindon (A). ⌀ alésage 54 mm.

Utilisation:

Elimination et nettoyage de cordons de soudure, ponçage de grandes surfaces et de pièces possédant un profil irrégulier.

Remarque(s):

Pour arbres de support inférieurs à ⌀ 54 mm, utiliser la bride métallique perçable 555140. Autres dimensions disponibles sur demande.